RUKO - Spiralbohrer-Satz DIN 338 Typ VA, HSSE-Co 8 in Kunststoffkassette - 25 tlg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 281215ERO
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 1.107 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140353962
Sonepar Artikelnummer
121225236
Hersteller Artikelnummer
281215ERO
Hersteller Typ
SPB-Set25tlg-DIN338-TypTI-HSSCo8-A
Hersteller Artikel Nr.:
281215ERO
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
1.107 kg
Kräftiger Sonderbohrer, der vorzugsweise für Titanlegierungen sowie rost-, säure- und hitzebeständigen austenitischen Stählen verwendbar ist. Weiter ist er für hochfeste Stähle mit niedriger Zähigkeit geeignet. Unter bestimmten Bedingungen kann dieser Bohrer für Sonderlegierungen wie Hastelloy, Inconell, Nimonic, usw. verwendet werden. HSSE-Co 8: Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl mit 8 % Cobaltanteil. Sehr hohe Zähigkeit und ausgezeichnete Wärmebeständigkeit, für Bohrungen in hochfeste Werkstoffe, austenitischem Stahl, für Warmumformung usw. , mit einer Festigkeit von bis zu 1100 N/mm². Ø 1,0 mm bis 13,0 mm x 0,5 mm steigend


