RUKO - Spiralbohrer-Satz DIN 338 Typ VA, HSSE-Co 8 TiAlN in Kunststoffkassette - 25 tlg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 281215EFRO
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 1.107 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140354013
Sonepar Artikelnummer
121225235
Hersteller Artikelnummer
281215EFRO
Hersteller Typ
SPB-Set25tlg-DIN338-TypVA-HSSCo8-TiAl
Hersteller Artikel Nr.:
281215EFRO
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
1.107 kg
Kräftiger Sonderbohrer, der vorzugsweise für Titanlegierungen sowie rost-, säure- und hitzebeständigen austenitischen Stählen verwendbar ist. Weiter ist er für hochfeste Stähle mit niedriger Zähigkeit geeignet. Unter bestimmten Bedingungen kann dieser Bohrer für Sonderlegierungen wie Hastelloy, Inconell, Nimonic, usw. verwendet werden. HSSE-Co 8: Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl mit 8 % Cobaltanteil. Sehr hohe Zähigkeit und ausgezeichnete Wärmebeständigkeit, für Bohrungen in hochfeste Werkstoffe, austenitischem Stahl, für Warmumformung usw. , mit einer Festigkeit von bis zu 1100 N/mm². Die Titan-Aluminium-Nitrit-Beschichtung bietet eine hohe Warmhärte- und Oxidationsbeständigkeit. Geeignet zum Bohren von harten Werkstoffen ohne Schmierung. Max. Anwendungstemperatur 700 ºC. Ø 1,0 mm bis 13,0 mm x 0,5 mm steigend


