RUKO - Spiralbohrersatz geschl. 19 tlg. in Rosebox

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 214214RO
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 0.650 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4007140148155
Sonepar Artikelnummer
121093914
Hersteller Artikelnummer
214214RO
Hersteller Typ
SBK19-G
Hersteller Artikel Nr.:
214214RO
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.650 kg
SBK 19-G Spiralbohrer-Satz 19-teilig in Metallkassette, Top-Qualität HSS-G, Größen von 1,0 - 10mm in 0,5mm Stufen steigend, DIN338 Typ N HSS-G


