RUKO - Stichsägeblatt RUKO 8001 HCS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3238001
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 82029920
Gewicht - 0.160 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140076793
Sonepar Artikelnummer
121225184
Hersteller Artikelnummer
3238001
Hersteller Typ
STS-Set20tlg-8001-100mm/2,5Z
Hersteller Artikel Nr.:
3238001
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
82029920
Gewicht:
0.160 kg
Verwendung für: Hartholz, Weichholz, Sperrholz und Holzfaserplatten bis 50,0 mm Materialstärke, zum Einstechen geeignet. Verschiedene weiche Kunststoffe bis 20,0 mm. Sauberer und schneller Schnitt. Blatt konisch, Zahnung geschliffen.


