RUKO - Stichsägeblatt RUKO 8001 HCS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3218001
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 82029920
Gewicht - 0.040 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140074959
Sonepar Artikelnummer
121229269
Hersteller Artikelnummer
3218001
Hersteller Typ
STS-Set5tlg-8001-100mm/2,5Z
Hersteller Artikel Nr.:
3218001
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
82029920
Gewicht:
0.040 kg
Verwendung für: Hartholz, Weichholz, Sperrholz und Holzfaserplatten bis 50,0 mm Materialstärke, zum Einstechen geeignet. Verschiedene weiche Kunststoffe bis 20,0 mm. Sauberer und schneller Schnitt. Blatt konisch, Zahnung geschliffen.


