RUKO - Stichsägeblatt RUKO 8002 HCS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3218002
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 82029920
Gewicht - 0.035 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140074966
Sonepar Artikelnummer
121229270
Hersteller Artikelnummer
3218002
Hersteller Typ
STS-Set5tlg-8002-100mm/4Z
Hersteller Artikel Nr.:
3218002
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
82029920
Gewicht:
0.035 kg
Verwendung für: Hartholz, Weichholz, Sperrholz- und Holzfaserplatten bis 60,0 mm, parallele Schnitte, sauberer Schnitt. Verschiedene weiche Kunststoffe bis 25,0 mm, sauberer Schnitt. Sauberer und schneller Schnitt. Blatt konisch, Zahnung geschliffen.


