RUKO - Stichsägeblatt RUKO 8005 HCS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3238005
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 82029920
Gewicht - 0.120 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140076816
Sonepar Artikelnummer
121225186
Hersteller Artikelnummer
3238005
Hersteller Typ
STS-Set20tlg-8005-76mm/2,5Z
Hersteller Artikel Nr.:
3238005
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
82029920
Gewicht:
0.120 kg
Verwendung für: Sperrholz- und Holzfaserplatten bis 30,0 mm Materialstärke. Isolierstoffe und Plexiglas bis 6,0 mm mit Wasser kühlen. Pressstoff und Hartgewebe bis 4,0 mm Materialstärke, Karton und Linoleum bis 6,0 mm Materialstärke mit Wasser kühlen. Standardsägeblatt gewellt.


