RUKO - Stichsägeblatt RUKO 8005 HCS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3218005
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 82029920
Gewicht - 0.035 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140074973
Sonepar Artikelnummer
121229271
Hersteller Artikelnummer
3218005
Hersteller Typ
STS-Set5tlg-8005-75mm/2,5Z
Hersteller Artikel Nr.:
3218005
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
82029920
Gewicht:
0.035 kg
Verwendung für: Sperrholz- und Holzfaserplatten bis 30,0 mm Materialstärke. Isolierstoffe und Plexiglas bis 6,0 mm mit Wasser kühlen. Pressstoff und Hartgewebe bis 4,0 mm Materialstärke, Karton und Linoleum bis 6,0 mm Materialstärke mit Wasser kühlen. Standardsägeblatt gewellt.


