RUKO - Stichsägeblatt RUKO 8006 HCS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3238006
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 82029920
Gewicht - 0.140 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140076823
Sonepar Artikelnummer
121225187
Hersteller Artikelnummer
3238006
Hersteller Typ
STS-Set20tlg-8006-100mm/4Z
Hersteller Artikel Nr.:
3238006
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
82029920
Gewicht:
0.140 kg
Verwendung für: Hartholz und Weichholz bis 50,0 mm, schneller und rauher Schnitt. Polystyrol, Polyamid und weiche Kunststoffe bis 50,0 mm, Plexiglas bis 30,0 mm, mit Wasser kühlen. Hartgewebe, Isolationsmaterial und Karton. Sägeblatt geschränkt und geschärft. Schneller und rauher Schnitt.


