RUKO - Stichsägeblatt RUKO 8006 HCS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3218006
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 82029920
Gewicht - 0.035 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140074980
Sonepar Artikelnummer
121229272
Hersteller Artikelnummer
3218006
Hersteller Typ
STS-Set5tlg-8006-100mm/4Z
Hersteller Artikel Nr.:
3218006
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
82029920
Gewicht:
0.035 kg
Verwendung für: Hartholz und Weichholz bis 50,0 mm, schneller und rauher Schnitt. Polystyrol, Polyamid und weiche Kunststoffe bis 50,0 mm, Plexiglas bis 30,0 mm, mit Wasser kühlen. Hartgewebe, Isolationsmaterial und Karton. Sägeblatt geschränkt und geschärft. Schneller und rauher Schnitt.


