RUKO - Stichsägeblatt RUKO 8007 HCS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3238007
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 82029920
Gewicht - 0.140 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140076830
Sonepar Artikelnummer
121225188
Hersteller Artikelnummer
3238007
Hersteller Typ
STS-Set20tlg-8007-100mm/4Z
Hersteller Artikel Nr.:
3238007
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
82029920
Gewicht:
0.140 kg
Verwendung für: Hartholz, Weichholz, Sperrholz und Holzfaserplatten bis 50,0 mm, geeignet zum Einstechen. Verschiedene weiche Kunststoffe bis 30,0 mm. Schmales Sägeblatt für Kurvenschnitte geeignet. Schneller und rauher Schnitt. Blatt konisch, Zahnung geschliffen.


