RUKO - Stichsägeblatt RUKO 8007 HCS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3218007
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 82029920
Gewicht - 0.035 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140074997
Sonepar Artikelnummer
121229273
Hersteller Artikelnummer
3218007
Hersteller Typ
STS-Set5tlg-8007-100mm/4Z
Hersteller Artikel Nr.:
3218007
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
82029920
Gewicht:
0.035 kg
Verwendung für: Hartholz, Weichholz, Sperrholz und Holzfaserplatten bis 50,0 mm, geeignet zum Einstechen. Verschiedene weiche Kunststoffe bis 30,0 mm. Schmales Sägeblatt für Kurvenschnitte geeignet. Schneller und rauher Schnitt. Blatt konisch, Zahnung geschliffen.


