RUKO - Stichsägeblatt RUKO 8009 HSS-Stahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3238009
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 82029920
Gewicht - 0.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140076847
Sonepar Artikelnummer
121225189
Hersteller Artikelnummer
3238009
Hersteller Typ
STS-Set20tlg-8009-75mm/1,2Z
Hersteller Artikel Nr.:
3238009
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
82029920
Gewicht:
0.100 kg
Verwendung für: St 37, rostfreie Stahlbleche bis 2,0 mm, Buntmetalle zum Kurvenschneiden geeignet. Für glasfaserverstärkte Kunststoffe bis 4,0 mm geeignet, Plexiglas bis 8,0 mm mit Wasser kühlen. Preßstoff, Hartgewebe und Isolationsmaterial bis 8,0 mm Materialstärke mit Wasser kühlen. Standardsägeblatt, gewellt. Schmales Blatt für Kurvenschnitte geeignet.


