RUKO - Stichsägeblatt RUKO 8009 HSS-Stahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3218009
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 82029920
Gewicht - 0.025 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140075000
Sonepar Artikelnummer
121229274
Hersteller Artikelnummer
3218009
Hersteller Typ
STS-Set5tlg-8009-75mm/1,2Z
Hersteller Artikel Nr.:
3218009
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
82029920
Gewicht:
0.025 kg
Verwendung für: St 37, rostfreie Stahlbleche bis 2,0 mm, Buntmetalle zum Kurvenschneiden geeignet. Für glasfaserverstärkte Kunststoffe bis 4,0 mm geeignet, Plexiglas bis 8,0 mm mit Wasser kühlen. Preßstoff, Hartgewebe und Isolationsmaterial bis 8,0 mm Materialstärke mit Wasser kühlen. Standardsägeblatt, gewellt. Schmales Blatt für Kurvenschnitte geeignet.


