RUKO - Stichsägeblatt RUKO 8010 HSS-Stahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3238010
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 82029920
Gewicht - 0.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140076861
Sonepar Artikelnummer
121225190
Hersteller Artikelnummer
3238010
Hersteller Typ
STS-Set20tlg-8010-76mm/1,2Z
Hersteller Artikel Nr.:
3238010
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
82029920
Gewicht:
0.100 kg
Verwendung für: St 37, Buntmetalle und Aluminium bis 4,0 mm, rostfreies Stahlblech bis 2,0 mm mit RUKO-Schneidspray kühlen. Hartholz und Weichholz bis 8,0 mm. Für glasfaserverstärkte Kunststoffe bis 2,0 mm geeignet, Acrylglas mit Wasser kühlen. Pressstoff, Hartgewebe und Plexiglas mit Wasser kühlen, Isolationsmaterial bis 8,0 mm Materialstärke. Standardsägeblatt, gewellt. Schmales Blatt für Kurvenschnitte geeignet.


