RUKO - Stichsägeblatt RUKO 8011 HSS-Stahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3238011
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 82029920
Gewicht - 0.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140076878
Sonepar Artikelnummer
121225191
Hersteller Artikelnummer
3238011
Hersteller Typ
STS-Set20tlg-8011-76mm/2,5Z
Hersteller Artikel Nr.:
3238011
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
82029920
Gewicht:
0.100 kg
Verwendung für: St 37 bis 4,0 mm, nichtrostender Stahl, Buntmetalle und Alu von 3,0 - 10,0 mm, mit RUKO-Schneidspray kühlen. Harte Kunststoffe und Plexiglas 3,0 - 8,0 mm, Pertinax und Resitex mit Wasser kühlen. Asbestzement 2,0 - 4,0 mm, Eternit bis 10,0 mm, mit Wasser kühlen. Standardsägeblatt, gewellt.


