RUKO - Stichsägeblatt RUKO 8011 HSS-Stahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3218011
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 82029920
Gewicht - 0.025 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140075024
Sonepar Artikelnummer
121229276
Hersteller Artikelnummer
3218011
Hersteller Typ
STS-Set5tlg-8011-75mm/2,5Z
Hersteller Artikel Nr.:
3218011
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
82029920
Gewicht:
0.025 kg
Verwendung für: St 37 bis 4,0 mm, nichtrostender Stahl, Buntmetalle und Alu von 3,0 - 10,0 mm, mit RUKO-Schneidspray kühlen. Harte Kunststoffe und Plexiglas 3,0 - 8,0 mm, Pertinax und Resitex mit Wasser kühlen. Asbestzement 2,0 - 4,0 mm, Eternit bis 10,0 mm, mit Wasser kühlen. Standardsägeblatt, gewellt.


