RUKO - Stichsägeblatt RUKO 8012 HSS-Stahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3238012
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 82029920
Gewicht - 0.120 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140076885
Sonepar Artikelnummer
121225192
Hersteller Artikelnummer
3238012
Hersteller Typ
STS-Set20tlg-8012-76mm/0,8Z
Hersteller Artikel Nr.:
3238012
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
82029920
Gewicht:
0.120 kg
Verwendung für: Dünnwandige Bleche und Profile unter 1,0 mm. St 37, Buntmetalle und Aluminium bis 2,0 mm mit RUKO-Schneidspray kühlen. Armierte Kunststoffe und Plexiglas mit Wasser kühlen. Dünnwandige Hartgewebe, Pressstoffe und Isolationsmaterial mit Wasser kühlen. Standardsägeblatt, gewellt. Für dünne Bleche.


