RUKO - Stichsägeblatt RUKO 8012 HSS-Stahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3218012
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 82029920
Gewicht - 0.030 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140075031
Sonepar Artikelnummer
121229277
Hersteller Artikelnummer
3218012
Hersteller Typ
STS-Set5tlg-8012-75mm/0,8Z
Hersteller Artikel Nr.:
3218012
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
82029920
Gewicht:
0.030 kg
Verwendung für: Dünnwandige Bleche und Profile unter 1,0 mm. St 37, Buntmetalle und Aluminium bis 2,0 mm mit RUKO-Schneidspray kühlen. Armierte Kunststoffe und Plexiglas mit Wasser kühlen. Dünnwandige Hartgewebe, Pressstoffe und Isolationsmaterial mit Wasser kühlen. Standardsägeblatt, gewellt. Für dünne Bleche.


