RUKO - Stichsägeblatt RUKO 8013 HSS-Stahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3218013
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 82029920
Gewicht - 0.025 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140075048
Sonepar Artikelnummer
121229278
Hersteller Artikelnummer
3218013
Hersteller Typ
STS-Set5tlg-8013-100mm/2,5Z
Hersteller Artikel Nr.:
3218013
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
82029920
Gewicht:
0.025 kg
Verwendung für: Weichstahl von 3,0 - 6,0 mm, Buntmetalle, Aluminium und Aluminiumlegierungen von 3,0 - 15,0 mm mit RUKO-Schneidspray kühlen. Kunststoffe und armierte Kunststoffe. Asbestzement, Eternit und Hartstoffe. Standardsägeblatt, geschränkt


