RUKO - Stichsägeblatt RUKO 8016 HSS-Stahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3238016
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 82029920
Gewicht - 0.120 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140076922
Sonepar Artikelnummer
121225194
Hersteller Artikelnummer
3238016
Hersteller Typ
STS-Set20tlg-8016-126mm/1,2Z
Hersteller Artikel Nr.:
3238016
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
82029920
Gewicht:
0.120 kg
Verwendung für: Profile, Weichstahl und Aluminium von 1,5 - 4,0 mm, Verbundwerkstoffe und Sandwichmaterial bis 70,0 mm. Isolationsmaterial. Standardsägeblatt extra lang und gewellt.


