RUKO - Stichsägeblatt RUKO 8016 HSS-Stahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3218016
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 82029920
Gewicht - 0.040 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140075079
Sonepar Artikelnummer
121229279
Hersteller Artikelnummer
3218016
Hersteller Typ
STS-Set5tlg-8016-132mm/1,2Z
Hersteller Artikel Nr.:
3218016
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
82029920
Gewicht:
0.040 kg
Verwendung für: Profile, Weichstahl und Aluminium von 1,5 - 4,0 mm, Verbundwerkstoffe und Sandwichmaterial bis 70,0 mm. Isolationsmaterial. Standardsägeblatt extra lang und gewellt.


