RUKO - Stichsägeblatt RUKO 8017 HSS-Stahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3238017
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 82029920
Gewicht - 0.160 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140076939
Sonepar Artikelnummer
121225195
Hersteller Artikelnummer
3238017
Hersteller Typ
STS-Set20tlg-8017-126mm/2,5Z
Hersteller Artikel Nr.:
3238017
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
82029920
Gewicht:
0.160 kg
Verwendung für: Profile, Weichstahl und Aluminium von 2,0 - 10,0 mm, Verbundwerkstoffe und Sandwichmaterial bis 70,0 mm. Isolationsmaterial. Standardsägeblatt extra lang und gewellt.


