RUKO - Stichsägeblatt RUKO 8017 HSS-Stahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3218017
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 82029920
Gewicht - 0.040 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140075086
Sonepar Artikelnummer
121229280
Hersteller Artikelnummer
3218017
Hersteller Typ
STS-Set5tlg-8017-132mm/2,5Z
Hersteller Artikel Nr.:
3218017
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
82029920
Gewicht:
0.040 kg
Verwendung für: Profile, Weichstahl und Aluminium von 2,0 - 10,0 mm, Verbundwerkstoffe und Sandwichmaterial bis 70,0 mm. Isolationsmaterial. Standardsägeblatt extra lang und gewellt.


