RUKO - Stichsägeblatt RUKO 8019 HSS-Bimetall

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3238019
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 82029920
Gewicht - 0.160 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140076953
Sonepar Artikelnummer
121225197
Hersteller Artikelnummer
3238019
Hersteller Typ
STS-Set20tlg-8019-116mm/1,2Z
Hersteller Artikel Nr.:
3238019
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
82029920
Gewicht:
0.160 kg
Verwendung für: Profile und Rohre bis Ø 65,0 mm bei 1,4 - 4,0 mm Wandstärke, V2A-Stähle. Standardsägeblatt gewellt.


