RUKO - Stichsägeblatt RUKO 8019 HSS-Bimetall

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3218019
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 82029920
Gewicht - 0.040 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140075109
Sonepar Artikelnummer
121229282
Hersteller Artikelnummer
3218019
Hersteller Typ
STS-Set5tlg-8019-135mm/1,2Z
Hersteller Artikel Nr.:
3218019
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
82029920
Gewicht:
0.040 kg
Verwendung für: Profile und Rohre bis Ø 65,0 mm bei 1,4 - 4,0 mm Wandstärke, V2A-Stähle. Standardsägeblatt gewellt.


