RUKO - Stichsägeblatt RUKO 8020 HSS-Bimetall

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3238020
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 82029920
Gewicht - 0.140 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140076960
Sonepar Artikelnummer
121225198
Hersteller Artikelnummer
3238020
Hersteller Typ
STS-Set20tlg-8020-116mm/2,5Z
Hersteller Artikel Nr.:
3238020
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
82029920
Gewicht:
0.140 kg
Verwendung für: Profile und Rohre bis Ø 60,0 mm bei 3,0 - 10,0 mm Wandstärke, Buntmetalle und V2A-Stähle. Holz mit Nägeln. Plexiglas und armierte Kunststoffe. Standardsägeblatt, geschränkt


