RUKO - Stichsägeblatt RUKO 8023 HCS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3218023
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 82029920
Gewicht - 0.045 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140075130
Sonepar Artikelnummer
121229285
Hersteller Artikelnummer
3218023
Hersteller Typ
STS-Set5tlg-8023-115mm/4,0Z
Hersteller Artikel Nr.:
3218023
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
82029920
Gewicht:
0.045 kg
Verwendung für: Hartholz, Weichholz, Sperrholz und Holzfaserplatten bis 70,0 mm, sauberer Schnitt, geeignet zum Einstechen. Verschiedene weiche Kunststoffe bis 40,0 mm, sauberer Schnitt. Blatt konisch, Zahnung geschliffen.


