RUKO - Stichsägeblatt RUKO 8024 HCS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3238024
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 82029920
Gewicht - 0.160 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140076991
Sonepar Artikelnummer
121225201
Hersteller Artikelnummer
3238024
Hersteller Typ
STS-Set20tlg-8024-132mm/4Z
Hersteller Artikel Nr.:
3238024
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
82029920
Gewicht:
0.160 kg
Verwendung für: Hartholz, Weichholz, Sperrholz- und Holzfaserplatten bis 70,0 mm, sauberer und schneller Schnitt, geeignet zum Einstechen. Verschiedene weiche Kunststoffe bis 40,0 mm, sauberer Schnitt. Sauberer und schneller Schnitt. Blatt konisch, Zahnung geschliffen.


