RUKO - Stichsägeblatt RUKO 8070 HCS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3218070
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 82029920
Gewicht - 0.038 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140075192
Sonepar Artikelnummer
121229289
Hersteller Artikelnummer
3218070
Hersteller Typ
STS-Set5tlg-8070-100mm/3Z
Hersteller Artikel Nr.:
3218070
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
82029920
Gewicht:
0.038 kg
Verwendung für: Hartholz und Weichholz bis 50,0 mm, rauher Schnitt, große Schnittleistung. Polystyrol, Polyamid und weiche Kunststoffe bis 30,0 mm. Sauberer und schneller Schnitt. Blatt konisch, Zahnung geschliffen.


