RUKO - Stufenbohrer HSS, mit 3 Schneiden, gerade Nut

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101351
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 0.060 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140109026
Sonepar Artikelnummer
121228729
Hersteller Artikelnummer
101351
Hersteller Typ
STB-HSS-3S-Gr.1-4-20mm
Hersteller Artikel Nr.:
101351
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.060 kg
Die tiefgeschliffene und gerade Spannut bietet absolute Laufruhe und hohe Schnittleistung. Insbesondere nicht brechende Späne werden wie bei einem Spiralbohrer sauber abtransportiert. Dies vermindert die Bildung von Aufbauschneiden und Kaltverschweißungen an den Schneiden. Der Konus erleichtert das Zurückziehen bei durchgebohrten Blechen. Größe Nr. 1 Bohrbereich 4,0 / 6,0 / 8,0 / 10,0 / 12,0 / 14,0 / 16,0 / 18,0 / 20,0 mm