RUKO - Stufenbohrer HSS, mit 3 Schneiden, gerade Nut

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101352
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 0.185 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140109033
Sonepar Artikelnummer
121228730
Hersteller Artikelnummer
101352
Hersteller Typ
STB-HSS-3S-Gr.2-4-30mm
Hersteller Artikel Nr.:
101352
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.185 kg
Die tiefgeschliffene und gerade Spannut bietet absolute Laufruhe und hohe Schnittleistung. Insbesondere nicht brechende Späne werden wie bei einem Spiralbohrer sauber abtransportiert. Dies vermindert die Bildung von Aufbauschneiden und Kaltverschweißungen an den Schneiden. Der Konus erleichtert das Zurückziehen bei durchgebohrten Blechen. Größe Nr. 2 Bohrbereich 4,0 / 6,0 / 8,0 / 10,0 / 12,0 / 14,0 / 16,0 / 18,0 / 20,0 / 22,0 / 24,0 / 26,0 / 28,0 / 30,0 mm