RUKO - Stufenbohrer HSS SP Gr. 15, 6.5-32.5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101092
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 0.140 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140078391
Sonepar Artikelnummer
121093916
Hersteller Artikelnummer
101092
Hersteller Typ
STB-M STUFENBOHRER
Hersteller Artikel Nr.:
101092
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.140 kg
Größe Nr. 15 Bohrbereich 6,5 / 8,5 / 10,5 / 12,5 / 16,5 / 20,5 / 25,5 / 29,0 / 32,5 mm. Die tiefgeschliffene und spiralförmige Spannut bietet absolute Laufruhe und hohe Schnittleistung. Insbesondere nicht brechende Späne werden wie bei einem Spiralbohrer sauber abtransportiert. Dies vermindert die Bildung von Aufbauschneiden und Kaltverschweißungen an den Schneiden. Der Konus erleichtert das Zurückziehen bei durchgebohrten Blechen.