RUKO - Stufenbohrer HSS SP Gr. 8, 6-30.5mm PG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101098
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 0.130 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140052568
Sonepar Artikelnummer
121093909
Hersteller Artikelnummer
101098
Hersteller Typ
STB-PG STUFENBOHRER
Hersteller Artikel Nr.:
101098
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.130 kg
Stufenbohrer PG-Gewinde PG 7 - 21 und 30,5 mm Durchgangsbohrung, Profiwerkzeug mit einzigartigem Bohrspitzendesign, Tiefgeschliffene und verdrallte Spannnut bietet absolute Laufruhe und hohe Schnittleistung, Größen: PG7 (12,5mm), PG9 (15,2mm), PG11 (18,6mm), PG13,5 (20,4mm), PG16 (22,5mm), PG21 (28,3mm) sowie 30,5mm


