RUKO - Stufenbohrer HSS, spiralgenutet mit Kreuzanschliff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101050-9
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 0.022 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140001375
Sonepar Artikelnummer
121229259
Hersteller Artikelnummer
101050-9
Hersteller Typ
STB-HSS-4,0-12,0mm
Hersteller Artikel Nr.:
101050-9
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.022 kg
Der Stufenbohrer mit eigens entwickelter FLOWSTEP Technologie ermöglicht nahtlose Übergang zwischen den verschiedenen Durchmessern. Jede einzelne Stufe verfügt über einen speziell entwickelten Hinterschliff, der den Stufenbohrer nach dem Durchbohren jeder Stufe nahtlos und kontrolliert auf die nächste Stufe führt. Das ermöglicht einen spürbaren und wesentlich leichtgängigeren und ruhigeren Bohrvorgang. Die tiefgeschliffene und spiralförmige Spannut bietet absolute Laufruhe und hohe Schnittleistung. Insbesondere nicht brechende Späne werden wie bei einem Spiralbohrer sauber abtransportiert. Dies vermindert die Bildung von Aufbauschneiden und Kaltverschweißungen an den Schneiden. Der Konus erleichtert das Zurückziehen bei durchgebohrten Blechen. Größe Nr. 0/9 Bohrbereich 4,0 / 5,0 / 6,0 / 7,0 / 8,0 / 9,0 / 10,0 / 11,0 / 12,0 mm