RUKO - Stufenbohrer HSS-TiAlN, spiralgenutet mit Kreuzanschliff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101050-5F
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 0.022 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140288837
Sonepar Artikelnummer
121228801
Hersteller Artikelnummer
101050-5F
Hersteller Typ
STB-HSS-TiAlN-4,0-12,0mm
Hersteller Artikel Nr.:
101050-5F
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.022 kg
Die tiefgeschliffene und spiralförmige Spannut bietet absolute Laufruhe und hohe Schnittleistung. Insbesondere nicht brechende Späne werden wie bei einem Spiralbohrer sauber abtransportiert. Dies vermindert die Bildung von Aufbauschneiden und Kaltverschweißungen an den Schneiden. Der Konus erleichtert das Zurückziehen bei durchgebohrten Blechen. Größe Nr. 0/5 Bohrbereich 4,0 / 6,0 / 8,0 / 10,0 / 12,0 mm