RUKO - Stufenbohrer HSS-TiAlN, spiralgenutet mit Kreuzanschliff für metrische Kabelverschraubungen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101090F
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 0.265 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140289285
Sonepar Artikelnummer
121228731
Hersteller Artikelnummer
101090F
Hersteller Typ
STB-HSS-TiAlN-SP-Gr.17-6,5-40,5mm
Hersteller Artikel Nr.:
101090F
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.265 kg
Die tiefgeschliffene und spiralförmige Spannut bietet absolute Laufruhe und hohe Schnittleistung. Insbesondere nicht brechende Späne werden wie bei einem Spiralbohrer sauber abtransportiert. Dies vermindert die Bildung von Aufbauschneiden und Kaltverschweißungen an den Schneiden. Der Konus erleichtert das Zurückziehen bei durchgebohrten Blechen. Größe Nr. 17 Bohrbereich 6,5 / 8,5 / 10,5 / 12,5 / 16,5 / 20,5 / 25,5 / 29,0 / 32,5 / 36,5 / 40,5 mm