RUKO - Stufenbohrer HSS-TiAlN, spiralgenutet mit Kreuzanschliff für metrische Kabelverschraubungen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101092F
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 0.140 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140289261
Sonepar Artikelnummer
121228735
Hersteller Artikelnummer
101092F
Hersteller Typ
STB-HSS-TiAlN-SP-Gr.15-6,5-32,5mm
Hersteller Artikel Nr.:
101092F
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.140 kg
Die tiefgeschliffene und spiralförmige Spannut bietet absolute Laufruhe und hohe Schnittleistung. Insbesondere nicht brechende Späne werden wie bei einem Spiralbohrer sauber abtransportiert. Dies vermindert die Bildung von Aufbauschneiden und Kaltverschweißungen an den Schneiden. Der Konus erleichtert das Zurückziehen bei durchgebohrten Blechen. Größe Nr. 15 Bohrbereich 6,5 / 8,5 / 10,5 / 12,5 / 16,5 / 20,5 / 25,5 / 29,0 / 32,5 mm