RUKO - Stufenbohrer HSS-TiN, spiralgenutet mit Kreuzanschliff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101055T
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 0.110 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140065773
Sonepar Artikelnummer
121228762
Hersteller Artikelnummer
101055T
Hersteller Typ
STB-HSS-TiN-6,0-26,75mm
Hersteller Artikel Nr.:
101055T
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.110 kg
Die tiefgeschliffene und spiralförmige Spannut bietet absolute Laufruhe und hohe Schnittleistung. Insbesondere nicht brechende Späne werden wie bei einem Spiralbohrer sauber abtransportiert. Dies vermindert die Bildung von Aufbauschneiden und Kaltverschweißungen an den Schneiden. Der Konus erleichtert das Zurückziehen bei durchgebohrten Blechen. Größe Nr. 4 Bohrbereich 6,0 / 9,0 / 11,4 (PG7) / 14,0 (PG9) / 17,25 (PG11) / 19,0 (PG13,5) / 21,25 (PG16) / 26,75 mm (PG21)