RUKO - Stufenbohrer HSS-TiN, spiralgenutet mit Kreuzanschliff für metrische Kabelverschraubungen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101090T
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 0.265 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140090225
Sonepar Artikelnummer
121228732
Hersteller Artikelnummer
101090T
Hersteller Typ
STB-HSS-TiN-SP-Gr.17-6,5-40,5mm
Hersteller Artikel Nr.:
101090T
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.265 kg
Die tiefgeschliffene und spiralförmige Spannut bietet absolute Laufruhe und hohe Schnittleistung. Insbesondere nicht brechende Späne werden wie bei einem Spiralbohrer sauber abtransportiert. Dies vermindert die Bildung von Aufbauschneiden und Kaltverschweißungen an den Schneiden. Der Konus erleichtert das Zurückziehen bei durchgebohrten Blechen. Größe Nr. 17 Bohrbereich 6,5 / 8,5 / 10,5 / 12,5 / 16,5 / 20,5 / 25,5 / 29,0 / 32,5 / 36,5 / 40,5 mm