RUKO - Stufenbohrer HSS TiN, spiralgenutet mit Kreuzanschliff, in kurzer Ausführung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101062T
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 0.042 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140143419
Sonepar Artikelnummer
121228778
Hersteller Artikelnummer
101062T
Hersteller Typ
STB-HSS-TiN-Ø4,0-20,0mm-Gr.1-S-SP
Hersteller Artikel Nr.:
101062T
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.042 kg
Die tiefgeschliffene und spiralförmige Spannut bietet absolute Laufruhe und hohe Schnittleistung. Insbesondere nicht brechende Späne werden wie bei einem Spiralbohrer sauber abtransportiert. Dies vermindert die Bildung von Aufbauschneiden und Kaltverschweißungen an den Schneiden. Der Konus erleichtert das Zurückziehen bei durchgebohrten Blechen. Größe Nr. 1 k Bohrbereich 4,0 / 6,0 / 8,0 / 10,0 / 12,0 / 14,0 / 16,0 / 18,0 / 20,0 mm