RUKO - Stufenbohrer HSS TiN, spiralgenutet mit Kreuzanschliff, in kurzer Ausführung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101063T
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 0.130 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140143426
Sonepar Artikelnummer
121228780
Hersteller Artikelnummer
101063T
Hersteller Typ
STB-HSS-TiN-Ø4,0-30,0mm-Gr.2-S-SP
Hersteller Artikel Nr.:
101063T
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.130 kg
Die tiefgeschliffene und spiralförmige Spannut bietet absolute Laufruhe und hohe Schnittleistung. Insbesondere nicht brechende Späne werden wie bei einem Spiralbohrer sauber abtransportiert. Dies vermindert die Bildung von Aufbauschneiden und Kaltverschweißungen an den Schneiden. Der Konus erleichtert das Zurückziehen bei durchgebohrten Blechen. Größe Nr. 2 k Bohrbereich 4,0 / 6,0 / 8,0 / 10,0 / 12,0 / 14,0 / 16,0 / 18,0 / 20,0 / 22,0 / 24,0 / 26,0 / 28,0 / 30,0 mm