RUKO - Stufenbohrer HSSE-Co 5 in Zollabmessungen, spiralgenutet mit Kreuzanschliff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101706E
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 0.140 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140312105
Sonepar Artikelnummer
121228720
Hersteller Artikelnummer
101706E
Hersteller Typ
STB-HSSCo-Ø7/8-1-3/8-Zoll
Hersteller Artikel Nr.:
101706E
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.140 kg
Die tiefgeschliffene und spiralförmige Spannut bietet absolute Laufruhe und hohe Schnittleistung. Insbesondere nicht brechende Späne werden wie bei einem Spiralbohrer sauber abtransportiert. Dies vermindert die Bildung von Aufbauschneiden und Kaltverschweißungen an den Schneiden. Der Konus erleichtert das Zurückziehen bei durchgebohrten Blechen. Größe Nr. 6 Bohrbereich 7/8 - 1 1/8 - 1 7/32 - 1 1/4 - 1 3/8''