RUKO - Stufenbohrer-Satz HSS-TiN spiralgenutet in den Größen 0/9, 1, 2 in Kunststoffkassette - 3 tlg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101026TRO
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 0.600 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140155542
Sonepar Artikelnummer
121228798
Hersteller Artikelnummer
101026TRO
Hersteller Typ
STB-Set-HSS-TiN-SP-Box
Hersteller Artikel Nr.:
101026TRO
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.600 kg
Die tiefgeschliffene und spiralförmige Spannut bietet absolute Laufruhe und hohe Schnittleistung. Insbesondere nicht brechende Späne werden wie bei einem Spiralbohrer sauber abtransportiert. Dies vermindert die Bildung von Aufbauschneiden und Kaltverschweißungen an den Schneiden. Der Konus erleichtert das Zurückziehen bei durchgebohrten Blechen. Größe Nr. 0/9, 1, 2