RUKO - Stufenbohrersatz HSSTiN Terrax gerade Nut in Rose Box 3-teilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A101126TRO
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 0.630 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4007140373502
Sonepar Artikelnummer
121093905
Hersteller Artikelnummer
A101126TRO
Hersteller Typ
SBM3-RUKO STUFENBORER
Hersteller Artikel Nr.:
A101126TRO
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.630 kg
metrisches Stufenbohrer-Set 3-teilig, Ausführung HSS-G, TIN-beschichtet, mit 2 Schneiden und Bohrerspitze, Bohr-Ø in 2mm Schritten ansteigend, Set beinhaltet 1 Stk. 4-6-8-10-12mm mit 6mm Schaft, 1 Stk. 4-6-8-10-12-14-16-18-20mm mit 8mm Schaft, 1 Stk. 4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30mm, mit 10mm Schaft, 1 Stk. Kunststoffkassette ABS mit Schiebeverschluß