RUKO - ULTIMATECUT Kegel- und Entgratsenker DIN 335 Form C 90° HSSE-Co 5 RUnaTEC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102774EP
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82079091
Gewicht - 0.015 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140375704
Sonepar Artikelnummer
121228315
Hersteller Artikelnummer
102774EP
Hersteller Typ
KES-UC-DIN335-HSSCo-RT-90°-Ø10,4mm-3S
Hersteller Artikel Nr.:
102774EP
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.015 kg
Erreicht beste Performance in fast allen Materialien und Anwendungen, deutlich weniger Vorschubkraft erforderlich. Bis zu 60% höhere Standzeiten, bis zu 30% schnelleres Senken, extrem ruhiger Lauf, optimales Senkbild, ideale Spanabfuhr. Extrem hohe Verschleißfestigkeit und Warmhärte, geeignet für normale und Hochleistungszerspanung. Keine Materialverschweißungen, optimale und glatte Oberfläche, extrem hohe Nanohärte. Durch die komplett neu entwickelte Schneidengeometrie des ULTIMATECUT von RUKO werden die Axial- sowie Radialkräfte, die beim Senkvorgang auf das Werkzeug einwirken, enorm reduziert. Der speziell entwickelte, variabel verlaufende Hinterschliff sorgt für einen sehr ruhigen Senkvorgang. Dieser erzeugt eine exakte, runde und ratterfreie Oberfläche der Senkung und garantiert dadurch beste Ergebnisse. Speziell entwickelte Spanraumparameter, wie Spanwinkel, Übergangsradius sowie die extra breite Spannut sorgen für eine optimale Span- und Wärmeabfuhr und ermöglichen dadurch eine sehr hohe Verschleißfestigkeit. Zudem wirkt die neue Geometrie Materialverschweißungen entgegen und reduziert die Senkkräfte enorm. Beim Senkvorgang ist nun deutlich weniger Vorschubkraft erforderlich. Materialien können wahlweise mit sehr hohen als auch niedrigen Schnittgeschwindigkeiten bearbeitet werden, ohne dabei an Qualität beim Senkergebnis zu verlieren. Der ULTIMATECUT erreicht beste Performance in fast allen Materialien und Anwendungen. Durchmesser 10,4 mm Gesamtlänge 50,0 mm


