RUKO - ULTIMATECUT Kombi-Maschinengewindebohrer-Bit für Kernloch- und Durchgangsgewinde HSS RUnaTEC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 270615P
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82074010
Gewicht - 0.060 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140397454
Sonepar Artikelnummer
121228819
Hersteller Artikelnummer
270615P
Hersteller Typ
KGB-Bit-RU-UC-FLS-HSS-RT-M4x0,8
Hersteller Artikel Nr.:
270615P
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82074010
Gewicht:
0.060 kg
Der ULTIMATECUT Kombi-Maschinengewindebohrer eignet sich ideal für die Blechbearbeitung mit Rechts-/Linkslauf-Akkuschrauber. Die FLOWSTEP Spitze ermöglicht eine perfekte Zentrierung ohne Ankörnen. Flanken: hinterschliffenSchaft: 1/4'' x 27,0 mmMax. Materialstärke: 1 x M (z. B. M 10 = 10 mm Materialstärke) RUnaTEC Noch verschleißfester, noch bissiger beim Materialabtrag. Die von RUKO eigen entwickelte RUnaTEC-Beschichtung garantiert eine nochmals höhere Performance. Insbesondere bei anspruchsvollen Materialien, wie beispielsweise Vergütungsstahl, überzeugt die beschichtete RUnaTEC Variante durch ein kraftvolles Eindringen ins Material und einer nochmals verbesserten Verschleißfestigkeit. . Durchmesser 33 mm Gesamtlänge 54 mm Spirallänge


