RUKO - ULTIMATECUT Kombi-Maschinengewindebohrer-Bit Satz HSS - 7 tlg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 270620RO
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82074010
Gewicht - 0.400 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140397331
Sonepar Artikelnummer
121228817
Hersteller Artikelnummer
270620RO
Hersteller Typ
KGB-Set7tlg-Bit-UC-FLS-HSS-M3/4/5/6/8/10
Hersteller Artikel Nr.:
270620RO
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82074010
Gewicht:
0.400 kg
Der ULTIMATECUT Kombi-Maschinengewindebohrer eignet sich ideal für die Blechbearbeitung mit Rechts-/Linkslauf-Akkuschrauber. Die FLOWSTEP Spitze ermöglicht eine perfekte Zentrierung ohne Ankörnen. Flanken: hinterschliffenSchaft: 1/4'' x 27,0 mmMax. Materialstärke: 1 x M (z. B. M10 = 10 mm Materialstärke) Der Satz beinhaltet:6 Kombi-Maschinengewindebohrer M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10+ 1 Sechskantmagnethalter. M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 + 1 Sechskantmagnethalter