RUKO - ULTIMATECUT Kombi-Maschinengewindebohrer-Bit Satz HSS RUnaTEC- 7 tlg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 270620PRO
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82074010
Gewicht - 0.400 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140397348
Sonepar Artikelnummer
121228824
Hersteller Artikelnummer
270620PRO
Hersteller Typ
KGB-Set7tlg-Bit-UC-FLS-RT-M3/4/5/6/8/10
Hersteller Artikel Nr.:
270620PRO
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82074010
Gewicht:
0.400 kg
Der ULTIMATECUT Kombi-Maschinengewindebohrer eignet sich ideal für die Blechbearbeitung mit Rechts-/Linkslauf-Akkuschrauber. Die FLOWSTEP Spitze ermöglicht eine perfekte Zentrierung ohne Ankörnen. RUnaTEC Noch verschleißfester, noch bissiger beim Materialabtrag. Die von RUKO eigen entwickelte RUnaTEC-Beschichtung garantiert eine nochmals höhere Performance. Insbesondere bei anspruchsvollen Materialien, wie beispielsweise Vergütungsstahl, überzeugt die beschichtete RUnaTEC Variante durch ein kraftvolles Eindringen ins Material und einer nochmals verbesserten Verschleißfestigkeit. Flanken: hinterschliffenSchaft: 1/4'' x 27,0 mmMax. Materialstärke: 1 x M (z. B. M10 = 10 mm Materialstärke) Der Satz beinhaltet:6 Kombi-Maschinengewindebohrer M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10+ 1 Sechskantmagnethalter. M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 + 1 Sechskantmagnethalter


