RUKO - ULTIMATECUT Multidrill HSS RUnaTEC spiralgenutet mit Turbo-Spitze L3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101084P
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 0.170 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140378637
Sonepar Artikelnummer
121229252
Hersteller Artikelnummer
101084P
Hersteller Typ
STB-UC-HSS-RT-Ø6-27mm-Gr.L3-3FLS
Hersteller Artikel Nr.:
101084P
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.170 kg
Der ULTIMATECUT Multidrill revolutioniert den Arbeitsprozess und setzt bei einer Zeitersparnis von bis zu 75% neue Maßstäbe in der Bearbeitungszeit. Das erreicht der Multidrill von RUKO durch seine revolutionäre Schneidengeometrie, indem er die unterschiedlichsten Anwendungen und Werkzeuge miteinander vereint. Das bedeutet weniger benötigte Werkzeuge, keine Werkzeugwechsel und absolute Flexibilität. Größe Nr. L3 Bohrbereich 6,0 / 9,0 / 12,0 / 15,0 / 18,0 / 21,0 / 24,0 / 27,0 mm. Größe Nr. L3 Bohrbereich 6,0 / 9,0 / 12,0 / 15,0 / 18,0 / 21,0 / 24,0 / 27,0 mm


